Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOT, LED-Lampe, Glaskolben, F, 11 W / 230V, E27 Sockel, 2700K warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2222225
Hersteller:
     SHOT
Herst.-Nr.:
     SLD1011X2SP
EAN/GTIN:
     8031453021221
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Lampensockel = E27
Leistung = 11 W
Farbtemperatur = 2700K
Glühlampen-Vergleichsleistung = 75W
dimmbar = Nein
Lampenform = Glaskolben
Farbton = Warmweiß
Nennspannung = 240 V
Durchmesser = 60
Lebensdauer = 15 000h
Weitere Informationen:
Lampensockel:
E27
Leistung:
11 W
Farbtemperatur:
2700K
Glühlampen-Vergleichsleistung:
75W
dimmbar:
Nein
Lampenform:
Glaskolben
Farbton:
Warmweiß
Nennspannung:
240 V
Durchmesser:
60
Lebensdauer:
15 000h
Weitere Suchbegriffe: LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, Leds mit Schraubsockel, e27 sockel 1000k, led e27, e27 sockel 11w, 2222225, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, LED-Lampen, SHOT, SLD1011X2SP, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, LED Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.