Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOT, LED-Lampe, Glaskolben, , D, 19 W / 230V, E27 Sockel, 6500K Tageslicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2222214
Hersteller:
     SHOT
Herst.-Nr.:
     ELD1020X1
EAN/GTIN:
     8031453018153
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Lampensockel = E27
Leistung = 19 W
Farbtemperatur = 6500K
Glühlampen-Vergleichsleistung = 150W
dimmbar = Nein
EU-Energieeffizienzklasse = D
Farbton = Tageslicht
Nennspannung = 240 V
Länge = 143
Durchmesser = 67
Lebensdauer = 15 000h
Better World-Produkt = Ja
Weitere Informationen:
Lampensockel:
E27
Leistung:
19 W
Farbtemperatur:
6500K
Glühlampen-Vergleichsleistung:
150W
dimmbar:
Nein
EU-Energieeffizienzklasse:
D
Farbton:
Tageslicht
Nennspannung:
240 V
Länge:
143
Durchmesser:
67
Lebensdauer:
15 000h
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, Leds mit Schraubsockel, Tageslichtlampen, e27 sockel 6500k, led e27, leuchtmittel e27 19w, 2222214, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, LED-Lampen, SHOT, ELD1020X1, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, LED Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.