Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tractel aus Edelstahl Einfach schwenkbar Höhensicherungsgerät, Seillänge 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2221109
Hersteller:
     Tractel Greifzug
Herst.-Nr.:
     Blocfor 10 ESD I 150 kg
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Höhensicherungsgerät
tractel höhensicherungsgerät
höhensicherungsgerät
Erweiterte Länge = 10m
Tragkraft = 150kg
Stützentyp = Einfach
Gehäusewerkstoff = Polyamid
Rettungsleinenmaterial = Edelstahl

Der TRACEL-Block für die selbsteinziehende Fallsicherung der Serie wurde mit dem neuen ESD-System ausgestattet. Das ESD-System sorgt für einen Aufprall von weniger als 600 daN, selbst wenn der Bediener fällt, wenn das Kabel vollständig abgewickelt ist. Das ESD-System reduziert die Gewalt der Auswirkungen auf den Körper des Benutzers im Falle eines Sturzes. Das Edelstahl-Drahtseil ermöglicht den Einsatz in korrosiven Umgebungen.Ein sehr guter Griff für Transport und Installation Vereinfachte Wartung durch optimierte Bauweise Kunststoffgehäuse aus ABS-gefülltem Polyamid, UV-beständig gegen Stöße und Alterung Eine Messingratsche und ein verzinktes Stahlzahnrad, die das verhindern
Weitere Informationen:
Erweiterte Länge:
10m
Tragkraft:
150kg
Stützentyp:
Einfach
Gehäusewerkstoff:
Polyamid
Rettungsleinenmaterial:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: 2221109, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Fallsicherung, Fallschutzarretierungen, Tractel, Blocfor10ESDI150kg, Personal Protective Equipment & Workwear, Fall Protection, Fall Arrest Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 633,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 760,99*
€ 905,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 740,60*
€ 881,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 707,49*
€ 841,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 660,52*
€ 786,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 633,48*
€ 753,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.