Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tractel Absturzsicherungsset für Verwendung eines Cherry-Pickers Tragband, 1.5m, Belastung 150kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2221099
Hersteller:
     Tractel Greifzug
Herst.-Nr.:
     72552
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Set
Absturzsicherungsset
Auffangset
tractel absturzsicherungsset
Anwendung = Verwendung eines Cherry-Pickers
Kit-Gewichtskapazität = 150kg
Absturzsicherung Auffangöse = Vorne, hinten
Verstellbare Bänder = Brust, Bein, Schulter
Verbindungselement = Einteiliges Trageband
Verbindungselementlänge = 1.5m
Anhängschlinge = Nein
Beutel im Lieferumfang enthalten = Ja

Das TRACEL-Sicherheitskit besteht aus 1 Gurt, 1 einfachen Trageschlaufe von 1,5 m mit 2 Karabinern und einer Schultertasche.Abmessungen: 430 x 310 x 150 mm
Weitere Informationen:
Anwendung:
Verwendung eines Cherry-Pickers
Kit-Gewichtskapazität:
150kg
Absturzsicherung Auffangöse:
Vorne, hinten
Verstellbare Bänder:
Brust, Bein, Schulter
Verbindungselement:
Einteiliges Trageband
Verbindungselementlänge:
1.5m
Anhängschlinge:
Nein
Beutel im Lieferumfang enthalten:
Ja
Weitere Suchbegriffe: absturzsicherungs set, 2221099, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Fallsicherung, Fallschutz Auffang-Kits, Tractel, 72552, Personal Protective Equipment & Workwear, Fall Protection, Fall Arrest & Fall Recovery Kits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,35*
€ 159,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,55*
€ 157,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,05*
€ 151,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,09*
€ 139,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,85*
€ 122,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.