Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tractel aus Gurt Einfach schwenkbar Höhensicherungsgerät, Seillänge 1,8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2221097
Hersteller:
     Tractel Greifzug
Herst.-Nr.:
     Blocfor 1.8 A ESD 150 kg
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Höhensicherungsgerät
tractel höhensicherungsgerät
höhensicherungsgerät
Erweiterte Länge = 1,8m
Tragkraft = 150kg
Stützentyp = Einfach
Gehäusewerkstoff = Polyamid
Rettungsleinenmaterial = Gurt

Der Track-Block für die automatische Fallsicherung der Serie mit Gurt ist eine PSA, die EN 360 erfüllt und die Anforderungen für die Arbeit auf Terrassendächern erfüllt. Mit einem Minirand von 0,5 mm Radius. Er ist leicht und kompakt, sodass er leicht zu tragen und zu verwenden ist. Er ist mit stoß-, abrieb- und verschleißfesten Gehäusen ausgestattet.ABS-Gehäuse aus faserverstärktem Polyamid 15 mm breites Aramid-Band, 1,45 Meter lang ESD im Schergewebe, gekennzeichnet mit Rückverfolgungsdaten des Geräts und als Fallanzeige M47-drehbarer Steckverbinder am Ende des Ableitens M53-Steckverbinder am Ende des Gehäuses
Weitere Informationen:
Erweiterte Länge:
1,8m
Tragkraft:
150kg
Stützentyp:
Einfach
Gehäusewerkstoff:
Polyamid
Rettungsleinenmaterial:
Gurt
Weitere Suchbegriffe: 2221097, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Fallsicherung, Fallschutzarretierungen, Tractel, Blocfor18AESD150kg, Personal Protective Equipment & Workwear, Fall Protection, Fall Arrest Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,95*
€ 245,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,23*
€ 244,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,05*
€ 232,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,67*
€ 211,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,25*
€ 190,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.