Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA PSD-4 Drucksensor -1bar bis 0bar, PNP/NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2218473
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     14240381
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckanzeige min. = -1bar
Druckanzeige max. = 0bar
Genauigkeit = ±0,5 %
Ausgangstyp = PNP/NPN
Serie = PSD-4
Versorgungsspannung = 15 → 35 V
Schnittstelle = IO-Link
Weitere Informationen:
Druckanzeige min.:
-1bar
Druckanzeige max.:
0bar
Genauigkeit:
±0,5 %
Ausgangstyp:
PNP/NPN
Serie:
PSD-4
Versorgungsspannung:
15 → 35 V
Schnittstelle:
IO-Link
Weitere Suchbegriffe: Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, drucksensor -1 bis 0 bar, druckluftschalter, druckaufnehmer wika, 2218473, Automation, Sensoren, Drucksensoren, WIKA, 14240381, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,71*
€ 348,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,12*
€ 344,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,46*
€ 332,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,93*
€ 309,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,53*
€ 275,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.