Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA UPT-21 Drucksensor -1bar bis 5bar, 4 → 20 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2218413
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     14119481
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeige min. = -1bar
Druckanzeige max. = 5bar
Genauigkeit = 0,0015
Ausgangstyp = 4 → 20 mA
Serie = UPT-21
Versorgungsspannung = 12 → 36 V
Schnittstelle = HART
IP Schutzart = IP65
Weitere Informationen:
Druckanzeige min.:
-1bar
Druckanzeige max.:
5bar
Genauigkeit:
0,0015
Ausgangstyp:
4 → 20 mA
Serie:
UPT-21
Versorgungsspannung:
12 → 36 V
Schnittstelle:
HART
IP Schutzart:
IP65
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, drucksensor -1 bis 5 bar, differenzdrucksensor, druckaufnehmer wika, 2218413, Automation, Sensoren, Drucksensoren, WIKA, 14119481, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 986,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.145,86*
€ 1.363,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.130,70*
€ 1.345,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.087,98*
€ 1.294,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.019,09*
€ 1.212,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 986,74*
€ 1.174,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.