Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA UPT-20 Drucksensor 0bar bis 0.4bar, 4 → 20 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2218400
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     14091797
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Druckanzeige
Druckanzeige min. = 0bar
Druckanzeige max. = 0.4bar
Genauigkeit = 0,0015
Ausgangstyp = 4 → 20 mA
Serie = UPT-20
Versorgungsspannung = 12 → 36 V
Schnittstelle = HART
IP Schutzart = IP65
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Druckanzeige
Druckanzeige min.:
0bar
Druckanzeige max.:
0.4bar
Genauigkeit:
0,0015
Ausgangstyp:
4 → 20 mA
Serie:
UPT-20
Versorgungsspannung:
12 → 36 V
Schnittstelle:
HART
IP Schutzart:
IP65
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckaufnehmer wika, differenzdrucksensor, drucksensor 0,000001 mbar, 2218400, Automation, Sensoren, Drucksensoren, WIKA, 14091797, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 723,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 853,76*
€ 1.015,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 841,60*
€ 1.001,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 803,86*
€ 956,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 753,53*
€ 896,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 723,37*
€ 860,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.