Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA A-10 Drucksensor 0bar bis 60bar, 4 → 20 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2218293
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     12963411
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Druckanzeige
Druckanzeige min. = 0bar
Druckanzeige max. = 60bar
Genauigkeit = ±1 %
Ausgangstyp = 4 → 20 mA
Serie = A-10
Versorgungsspannung = 8 → 30 V
IP Schutzart = IP65
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Druckanzeige
Druckanzeige min.:
0bar
Druckanzeige max.:
60bar
Genauigkeit:
±1 %
Ausgangstyp:
4 → 20 mA
Serie:
A-10
Versorgungsspannung:
8 → 30 V
IP Schutzart:
IP65
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckaufnehmer wika, differenzdrucksensor, 2218293, Automation, Sensoren, Drucksensoren, WIKA, 12963411, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,90*
€ 354,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,47*
€ 344,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,49*
€ 308,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,84*
€ 294,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,76*
€ 274,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.