Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA A-10 Drucksensor 0bar bis 400bar, 4 → 20 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2218287
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     12726673
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Druckanzeige
Druckanzeige min. = 0bar
Druckanzeige max. = 400bar
Genauigkeit = ±1 %
Ausgangstyp = 4 → 20 mA
Serie = A-10
Versorgungsspannung = 8 → 30 V
IP Schutzart = IP65
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Druckanzeige
Druckanzeige min.:
0bar
Druckanzeige max.:
400bar
Genauigkeit:
±1 %
Ausgangstyp:
4 → 20 mA
Serie:
A-10
Versorgungsspannung:
8 → 30 V
IP Schutzart:
IP65
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckaufnehmer wika, differenzdrucksensor, drucksensor 0,000001 mbar, 2218287, Automation, Sensoren, Drucksensoren, WIKA, 12726673, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,49*
€ 336,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,33*
€ 334,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,07*
€ 322,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,95*
€ 298,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,34*
€ 276,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.