Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pomona Klemmprüfspitze Rot, Berylliumkupfer Spitze 2mm, 60V dc / 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2218242
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     4233-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmprüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Produkt Typ = Hakenclip
Spitzentyp = Haken
Farbe = Rot
Nennstrom = 3A
Nennspannung = 60V dc
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer
Spitzengröße = 2mm

Die Pomona Micrograbber ® - und Prüfklemmen-Kits sind ideal für den Anschluss an kleine Leiterplattenkomponenten. Zur Verwendung mit den Modellnummern 6383, 5173, 3690, 122505A oder einem anderen Pomona ″Do-It-Yourself″-Produkt zur Erstellung kundenspezifischer Kabel.Unterstützt 20 bis 22 AWG-Kabel
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Hakenclip
Spitzentyp:
Haken
Farbe:
Rot
Nennstrom:
3A
Nennspannung:
60V dc
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Spitzengröße:
2mm
Weitere Suchbegriffe: Prüfspitze, Tastkopf, klemmprüfspitze rot, tastkopf, pomona abgreifklemme, 2218242, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Klemmprüfspitzen, Pomona, 42332, Test & Measurement, Test Connectors, Grabber & Hook Clips
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 35,47*
€ 49,75*
€ 5,90*
ab € 33,06*
€ 51,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.