Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Versenkbarer Absperrposten Sicherheits-Absperrung, H.Barr. 950mm L.Band 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2217880
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2217880
EAN/GTIN:
     5059044265741
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Barrierentyp = Versenkbarer Absperrposten
Länge des Bands = 2m
Farbe der Barriere = Chrom
Farbe des Bands = Rot
Material der Barriere = Edelstahl
Beschichtung der Barriere = Chrom
Durchmesser des Standfußes der Barriere = 350mm
Weitere Informationen:
Barrierentyp:
Versenkbarer Absperrposten
Länge des Bands:
2m
Farbe der Barriere:
Chrom
Farbe des Bands:
Rot
Material der Barriere:
Edelstahl
Beschichtung der Barriere:
Chrom
Durchmesser des Standfußes der Barriere:
350mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten versenkbar, absperrpfosten, absperrpfosten rund, 2217880, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Absperren und Leiten, Absperrungen, RS PRO, 1059142, Site Safety, Traffic Management & Crowd Control, Safety Barriers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,91*
€ 99,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,91*
€ 97,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,25*
€ 94,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,29*
€ 88,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.