Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Druck Wägezelle, Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2217337
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     FC2311-0000-0250-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewichtssensor
Kraftmesszelle
Wägezelle
gewichtssensor
Ermittelte Kraft = Druck
Anschlusstyp = Kabel
Breite = 10.2mm
Betriebstemperatur max. = +85°C

Der te Connectivity FC23 ist ein hochkomprimierbarer Kraftsensor, der neue Märkte schafft, die aufgrund von Kosten- und Leistungseinschränkungen bisher nicht realisierbar waren. Der FC23 bietet normalisierte Null und Spanne für Austauschbarkeit und ist thermisch kompensiert für Änderungen in Null und Spanne in Bezug auf die Temperatur. Der FC23 misst die direkte Kraft und ist daher keinem bleihaltigen Ermüdungsausfall ausgesetzt, wie es bei Konkurrenzprodukten üblich ist, die eine Druckkapsel verwenden, die in einen mit Silikongel gefüllten Hohlraum eingebettet ist. Die Microfused TM-Technologie arbeitet bei sehr niedrigen Belastungen und bietet eine im Wesentlichen unbegrenzte Lebensdauer des Zyklus, eine überlegene Auflösung und hohe Überbereichs-Fähigkeiten.Austauschbar Rauscharm Robust: Hohe Bereichsüberschreibbarkeit Hohe Zuverlässigkeit Geringe Deflektion Fehler mit niedrigem Mittenausschaltungsfehler Kurze Ansprechzeit Lange Lebensdauer821
Weitere Informationen:
Ermittelte Kraft:
Druck
Anschlusstyp:
Kabel
Breite:
10.2mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: 2217337, Automation, Sensoren, Dehnungsmessstreifen, TE Connectivity, FC231100000250L, Automation & Control Gear, Sensors, Strain Gauges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,54*
€ 217,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,34*
€ 214,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,13*
€ 176,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,10*
€ 167,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,37*
€ 152,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.