| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2217335 Herst.-Nr.: 89-03KA-0U EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Druckanzeigen-Typ = Absolut, Druckanzeige Druckanzeige min. = 0psi Druckanzeige max. = 3000psi Ausgangstyp = Spannung Medium = Gas-, Flüssigkeitsstand Versorgungsspannung = 9,5 V
Der te Connectivity 89 ist ein nicht kompensierter, medienkompatibler piezoresistiver Silizium-Drucksensor in einem 316L-Edelstahlgehäuse. Die 89 unkompensierten verfügt über 5/16-32 UNEF-Gewinde und können an Ort und Stelle geschweißt werden. Es kann auch in einer Vielzahl von Gewindefittings wie 1/4 und 1/8 NPT, 1/4BSP sowie kundenspezifischen Prozessfittings verpackt werden. Wenden Sie sich für Gewindefitting-Optionen an das Werk. Der nicht kompensierte 89 wurde für OEM-Hochdruckanwendungen OEM entwickelt, bei denen Kompatibilität mit korrosiven Medien erforderlich ist. Das Sensorgehäuse verwendet Silikonöl, um den Druck von der Edelstahlmembran 316L auf das Sensorelement zu übertragen.Schweißbare und mit Gewinde gezahnte Prozessanschlüsse Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis +125 °C. ±0,25 % Druck ohne Linearität Zuverlässiges Halbleiterrelais794 Weitere Informationen: | | Druckanzeigen-Typ: | Absolut, Druckanzeige | Druckanzeige min.: | 0psi | Druckanzeige max.: | 3000psi | Ausgangstyp: | Spannung | Medium: | Gas-, Flüssigkeitsstand | Versorgungsspannung: | 9,5 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmessumformer absolutdruck, differenzdrucksensor, drucksensor 0,000001 mbar, 2217335, Automation, Sensoren, Drucksensoren, TE Connectivity, 8903KA0U, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors |
| | |
| |