Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Absolut Drucksensor 0psi bis 500psi, Spannung, für Gas-, Flüssigkeitsstand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2217334
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     86-500G-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Absolut, Druckanzeige
Druckanzeige min. = 0psi
Druckanzeige max. = 500psi
Ausgangstyp = Spannung
Medium = Gas-, Flüssigkeitsstand

Der te Connectivity 86-kompensierte ist ein kleiner, medienkompatibler piezoresistiver Silizium-Drucksensor in einem 316L-Edelstahlgehäuse. Der 86-kompensierte ist für die O-Ring-Montage und OEM-Anwendungen konzipiert, bei denen Kompatibilität mit korrosiven Medien erforderlich ist. Das Sensorgehäuse verwendet Silikonöl, um den Druck von der Edelstahlmembran 316L auf das Sensorelement zu übertragen. Ein Keramiksubstrat ist am Gehäuse befestigt, das lasergetrimmte Widerstände zur Temperaturkompensation und Offset-Korrektur enthält. Ein zusätzlicher lasergetrimmter Widerstand ist im Lieferumfang enthalten, der zur Einstellung eines externen Differenzverstärkers verwendet werden kann und eine Spanne von ±1 % auswechselbar ist.O-Ring-Montage Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis +125 °C. ±0,2 % Druck ohne Linearität 1,0 % austauschbare Spanne Zuverlässiges Halbleiterrelais845
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Absolut, Druckanzeige
Druckanzeige min.:
0psi
Druckanzeige max.:
500psi
Ausgangstyp:
Spannung
Medium:
Gas-, Flüssigkeitsstand
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmessumformer absolutdruck, differenzdrucksensor, drucksensor 0,000001 mbar, 2217334, Automation, Sensoren, Drucksensoren, TE Connectivity, 86500GR, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,71*
€ 119,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,50*
€ 116,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,09*
€ 107,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,70*
€ 93,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 67,90*
€ 80,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.