Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Druck Wägezelle, Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2217322
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     20009605-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewichtssensor
Kraftmesszelle
Wägezelle
gewichtssensor
Ermittelte Kraft = Druck
Anschlusstyp = Kabel
Breite = 5.45mm
Betriebstemperatur max. = +50°C

Die te Connectivity FX29 ist eine kompakte Drucklastzelle, die ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis in einem robusten Sensorgehäuse bietet. Optimiert für integrierte Kraftmessanwendungen von medizinischen Einweg-Geräten bis hin zu Durable Geräten und Trainingsgeräten. Der FX29 ermöglicht Entwurfsflexibilität mit mV-, verstärkten und digitalen Ausgangsoptionen. Der FX29 verfügt über die hochzuverlässige Microfused Technologie und wird in den Bereichen 10 lbf bis 200 lbf (50 N bis 1000 N) angeboten. Die Microfused Technologie bietet eine ausgezeichnete Spanne und Nullstabilität, eine hervorragende Lebensdauer, eine überlegene Auflösung, hohe Bereichsüberlastungen und eine unververstärkte Spanne von 20 mV/V.Kompaktes Design MV- oder Verstärkte Analogausgänge Optionale digitale I2C-Schnittstelle Hohe Bereichsüberkapazität762
Weitere Informationen:
Ermittelte Kraft:
Druck
Anschlusstyp:
Kabel
Breite:
5.45mm
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: 2217322, Automation, Sensoren, Dehnungsmessstreifen, TE Connectivity, 2000960520, Automation & Control Gear, Sensors, Strain Gauges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.