Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Operationsverstärker SMD SOIC, einzeln typ. 4 → 36 V, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2216649
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCS21912DR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 4 → 36 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 2MHz
Rail to Rail = Rail-to-Rail Output

Die on Semiconductor NCS2191x-Familie von hochpräzisen Operationsverstärkern bietet eine niedrige Eingangs-Offsetspannung und nahezu Nullpunktdrift über Zeit und Temperatur. Diese Operationsverstärker arbeiten über einen großen Versorgungsspannungsbereich von 4 V bis 36 V mit niedrigem Ruhestrom. Der Rail-to-Rail-Ausgang schwingt innerhalb von 10 mV der Schienen.Versorgungsspannung: 4 V bis 36 V Ruhestrom: 570 A max Rail-to-Rail-Ausgang
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
4 → 36 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
2MHz
Rail to Rail:
Rail-to-Rail Output
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, comparator, 2216649, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, onsemi, NCS21912DR2G, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 1,60*
€ 2,03*
1 Tag
4709
1
€ 14,99*
ab € 1,47*
€ 5,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 5.075,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.