Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Operationsverstärker SMD MICRO, einzeln typ. 1,8 → 5,5 V, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2216647
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCS21874DR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MICRO
Stromversorgungs-Typ = Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 1,8 → 5,5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 350kHz
Rail to Rail = Rail-to-Rail In/Out

Die on Semiconductor NCS21874-Familie von Nullpunkt-Operationsverstärkern verfügt über eine Offsetspannung von nur 45 V über den Versorgungsspannungsbereich von 1,8 V bis 5,5 V. Die Null-Drift-Architektur reduziert die Offset-Drift auf bis zu 0,4 V/°C und ermöglicht eine hochpräzise Messung über Zeit und Temperatur hinweg. Diese Familie hat einen niedrigen Energieverbrauch über einen großen Dynamikbereich.Großer Versorgungsspannungsbereich von 1,8 V bis 5,5 V. Großer Temperaturbereich: -40 °C bis +125 °C. Rail-to-Rail-Eingang und -Ausgang
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MICRO
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
1,8 → 5,5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
350kHz
Rail to Rail:
Rail-to-Rail In/Out
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, comparator, 2216647, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, onsemi, NCS21874DR2G, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,54*
1 Tag
2500
1
€ 14,99*
ab € 0,399*
€ 1,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 1.350,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.