Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Steckernetzteil AC/DC-Adapter, 198 → 264V ac, 24V dc / 10A Medizin-Zulassung, C8 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2216384
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     3520240000
EAN/GTIN:
     7057070130451
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Steckertyp = Eurostecker
Ausgangsspannung = 24V dc
Eingangsspannung = 198 → 264V ac
Ausgangsstrom = 10A
Eingangsanschluss = C8
Anzahl der Ausgänge = 1
Medizintechnische Zulassung = Ja
Breite = 210mm

Die Mascot Schaltnetzteile haben eine Ausgangsspannung von 24 V und einen Ausgangsstrom von 10 A. Der Betriebstemperaturbereich beträgt -20 bis +40 °C und hat einen Wirkungsgrad von 93 %. Er hat die Isolierungsklasse II und die über alle Abmessungen 210 x 113 x 53 mm.2-poliger IEC 60320-Anschluss oder festes Netzkabel Kurzschlussfest, thermischer Schutz Montagehalterung erhältlich
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Steckertyp:
Eurostecker
Ausgangsspannung:
24V dc
Eingangsspannung:
198 → 264V ac
Ausgangsstrom:
10A
Eingangsanschluss:
C8
Anzahl der Ausgänge:
1
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Breite:
210mm
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Zentralstecker, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, 24 v steckernetzteil mascot, steckernetzgerät 24v, steckernetzgerät, 2216384, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, Mascot, 3520240000, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 210,04*
€ 259,25*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,47*
€ 268,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,25*
€ 308,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,70*
€ 290,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,41*
€ 273,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 217,20*
€ 258,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 210,04*
€ 249,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
XP Power
AHM250PS24
ab € 118,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.