Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Steckernetzteil AC/DC-Adapter 54W, 90 → 264V ac, 9V dc / 6A Medizin-Zulassung, 2 Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2216382
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     3320900000
EAN/GTIN:
     7057070130369
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzgerät 9v
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Australien, Europäisch, GB, US
Ausgangsspannung = 9V dc
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 6A
Eingangsanschluss = 2 Pin
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 54W
Medizintechnische Zulassung = Ja
Typ = AC/DC-Adapter
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Australien, Europäisch, GB, US
Ausgangsspannung:
9V dc
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
6A
Eingangsanschluss:
2 Pin
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
54W
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Typ:
AC/DC-Adapter
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät, 2216382, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, Mascot, 3320900000, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 56,15*
€ 83,07*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 48,95*
€ 83,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,07*
€ 98,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,89*
€ 96,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,98*
€ 88,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 64,10*
€ 76,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mascot
131306
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.