Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Haarwinkel Metrisch 5mm, 100 mm x 20 mm, 5mm St. 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2216015
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     E4-100
EAN/GTIN:
     3272670453142
Suchbegriffe:
Haarwinkel
haarwinkel
Klingenlänge = 100 mm
Klingenstärke = 5mm
Klingenbreite = 20 mm
Grifflänge = 5mm
Griffstärke = 5mm
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
100 mm
Klingenstärke:
5mm
Klingenbreite:
20 mm
Grifflänge:
5mm
Griffstärke:
5mm
Weitere Suchbegriffe: 2216015, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Anschlagwinkel, SAM, E4100, Hand Tools, Measuring & Marking, Engineers Squares
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,54*
€ 217,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,11*
€ 215,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,07*
€ 203,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,91*
€ 180,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,05*
€ 169,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.