Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Haarwinkel Metrisch 6mm, 205 mm x 24 mm, 6.5mm St. 6.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2215982
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     E2-200
EAN/GTIN:
     3272670267732
Suchbegriffe:
Haarwinkel
haarwinkel
Klingenlänge = 205 mm
Klingenstärke = 6mm
Klingenbreite = 24 mm
Grifflänge = 6.5mm
Griffstärke = 6.5mm
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
205 mm
Klingenstärke:
6mm
Klingenbreite:
24 mm
Grifflänge:
6.5mm
Griffstärke:
6.5mm
Weitere Suchbegriffe: 2215982, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Anschlagwinkel, SAM, E2200, Hand Tools, Measuring & Marking, Engineers Squares
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,40*
€ 88,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,60*
€ 86,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.