Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Haarwinkel Metrisch 6.5mm, 155 mm x 20 mm, 6.5mm St. 6.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2215981
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     E2-150
EAN/GTIN:
     3272670233812
Suchbegriffe:
Haarwinkel
haarwinkel
Klingenlänge = 155 mm
Metrisch oder zöllig = metrisch
Klingenbreite = 20 mm
Grifflänge = 6.5mm
Griffstärke = 6.5mm
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
155 mm
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Klingenbreite:
20 mm
Grifflänge:
6.5mm
Griffstärke:
6.5mm
Weitere Suchbegriffe: 2215981, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Anschlagwinkel, SAM, E2150, Hand Tools, Measuring & Marking, Engineers Squares
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.