Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Haarwinkel Metrisch 5mm, 105 mm x 20 mm, 6.5mm St. 6.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2215969
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     E2-100
EAN/GTIN:
     3272670294646
Suchbegriffe:
Haarwinkel
haarwinkel
Klingenlänge = 105 mm
Klingenstärke = 5mm
Klingenbreite = 20 mm
Grifflänge = 6.5mm
Griffstärke = 6.5mm
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
105 mm
Klingenstärke:
5mm
Klingenbreite:
20 mm
Grifflänge:
6.5mm
Griffstärke:
6.5mm
Weitere Suchbegriffe: 2215969, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Anschlagwinkel, SAM, E2100, Hand Tools, Measuring & Marking, Engineers Squares
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.