Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Haarwinkel metrisch 5mm, 150 mm x 23 mm, 5mm St. 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2215888
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     E10-150
EAN/GTIN:
     3272670532373
Suchbegriffe:
Haarwinkel
haarwinkel 150x100mm
haarwinkel
Klingenlänge = 150 mm
Metrisch oder zöllig = metrisch
Klingenbreite = 23 mm
Grifflänge = 5mm
Griffstärke = 5mm

Die SAM 90°-Rückseite mit Vierkantform, Genauigkeitsklasse 1, besteht aus gehärtetem Edelstahl. Die Länge und Höhe der Halterung beträgt 150 x 100 mm.Geschraubte Kappe
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
150 mm
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Klingenbreite:
23 mm
Grifflänge:
5mm
Griffstärke:
5mm
Weitere Suchbegriffe: 2215888, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Anschlagwinkel, SAM, E10150, Hand Tools, Measuring & Marking, Engineers Squares
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,42*
€ 86,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.