Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Haarwinkel metrisch 5mm, 100 mm x 20 mm, 5mm St. 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2215887
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     E10-100
EAN/GTIN:
     3272670532366
Suchbegriffe:
Haarwinkel
haarwinkel 100x70mm
haarwinkel
Klingenlänge = 100 mm
Metrisch oder zöllig = metrisch
Klingenbreite = 20 mm
Grifflänge = 5mm
Griffstärke = 5mm

Die SAM 90°-Rückseite mit Vierkantform, Genauigkeitsklasse 1, besteht aus gehärtetem Edelstahl. Die Länge und Höhe der Halterung beträgt 100 x 70 mm.Geschraubte Kappe
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
100 mm
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Klingenbreite:
20 mm
Grifflänge:
5mm
Griffstärke:
5mm
Weitere Suchbegriffe: 2215887, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Anschlagwinkel, SAM, E10100, Hand Tools, Measuring & Marking, Engineers Squares
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.