| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2215802 Herst.-Nr.: CP-NSCJ EAN/GTIN: 3272670510500 |
| |
|
| | |
| Steckschlüsselsatz-Typ = Schlagschraubereinsatz-Satz Antriebsgröße = 1/2 Zoll Stückzahl = 9 Steckschlüssel-Kopftyp = Sechskant-Bit Ratsche im Lieferumfang enthalten = Nein Antriebstyp = Vierkant
Der SAM OUTILLAGE Steckschlüsselsatz wird mit einer Antriebsgröße von 1/2 Zoll geliefert.9-Punkt-Buchsenausführung Weitere Informationen: | | Steckschlüsselsatz-Typ: | Schlagschraubereinsatz-Satz | Antriebsgröße: | 1/2 Zoll | Stückzahl: | 9 | Steckschlüssel-Kopftyp: | Sechskant-Bit | Ratsche im Lieferumfang enthalten: | Nein | Antriebstyp: | Vierkant |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftschraubereinsatz 6-kant, Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, Kraftschraubereinsatz, Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Vierkant-Bit-Satz, steckschlüsselsatz 9 teilig 1/2 zoll, bit satz, einhand-knarrensatz 1/2", 2215802, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel Sätze, SAM, CPNSCJ, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Socket Sets |
| | |
| |