Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter 3-123 Netzfilter, 520/760 V ac, 36A, Gehäusemontage, 3-phasig / 60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2215558
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-123-461
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
netzentstörfilter 3 phasen
Nennstrom max. = 36A
Betriebsspannung max. = 520/760 V ac
Montageart = Gehäusemontage
Anzahl der Phasen = 3
Serie = 3-123
Betriebsfrequenz = 60Hz

Die SCHURTER-Klemmen für drei Phasen und erden zweistufige Ausführungen mit sehr hoher Dämpfung und 36 A Industriestrom der Versionen 5B-10.Kompakte Bauweise mit geringer Abmessung Zweistufiger Filter für hohe Dämpfung Hochspannungsversionen Großer Temperaturbereich
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
36A
Betriebsspannung max.:
520/760 V ac
Montageart:
Gehäusemontage
Anzahl der Phasen:
3
Serie:
3-123
Betriebsfrequenz:
60Hz
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, netzentstörfilter schurter, 2215558, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, Schurter, 3123461, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,14*
€ 103,08*
Frei Haus
ab € 83,49*
€ 106,71*
Lager 108
Frei Haus
ab € 115,08*
€ 145,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,46*
€ 173,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,04*
€ 170,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,32*
€ 161,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,99*
€ 158,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,08*
€ 136,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.