Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Rollgabelschlüssel, Backenweite 34mm, / Länge 245 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2215341
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     632-10
EAN/GTIN:
     3272670290341
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
Rollgabelschlüssel (Funkenfrei)
Backen-Öffnung = 34mm
Funkenfrei = Nein
VDE 1000V zugelassen = Nein
Weitere Informationen:
Backen-Öffnung:
34mm
Funkenfrei:
Nein
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel sw 34, rollgabelschlüssel (funkenfrei), 2215341, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Schraubenschlüssel, SAM, 63210, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Wrenches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.