| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2215289 Herst.-Nr.: 2215289 EAN/GTIN: 5059044259405 |
| |
|
| | |
| Typ = Sperrtasche Farbe = Gelb Anzahl der Verriegelungen = 1 Material = Nylon Zur Verwendung mit = Sperranwendungen
RS Pro Sicherheitssicherheitsbeutel mit VerriegelungWir stellen Ihnen eine hervorragende Verriegelungs-/Kennzeichnungstasche der bewährten Marke RS Pro vor. Diese Verriegelungstasche ist ein unverzichtbares Zubehör zur Aufbewahrung Ihrer gesamten Verriegelungsausrüstung wie Haspen, Vorhängeschlösser und Verriegelungsvorrichtungen. Sein gut sichtbares, aus wasserdichtem gummiertem Nylongewebe gefertigtes Material verfügt über eine Zugbandpresse, die das sichere Verriegeln erleichtert.Warum benötigen Sie eine Lockout-Tasche?Abschaltvorrichtungen sind eine Reihe von Sicherheitsvorrichtungen, die für Techniker bei der Arbeit mit elektrischen Geräten oder bei der Durchführung von Reparaturen von entscheidender Bedeutung sind. Es ist eine gute Praxis, alle Ihre Geräte in einer sichtbaren Tasche aufzubewahren, die Sie bei Bedarf mitnehmen.Auch bekannt alsTagout-TascheEigenschaften und VorteileGut sichtbar - Gelb Zugbandpresse Wasserdicht Gummiertes Nylon Drucken: Verriegelung FÜR DIE SAFETY Perfekt für Sperrvorrichtungen und FernbedienungenAbmessungenBreite: 247 mm x Länge: 457 mmAnwendungElektrische Wartung Wartung und Reparatur Sicherheitsaufbewahrung Weitere Informationen: | | Typ: | Sperrtasche | Farbe: | Gelb | Anzahl der Verriegelungen: | 1 | Material: | Nylon | Zur Verwendung mit: | Sperranwendungen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2215289, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Schließ- und Absperrvorrichtungen, RS PRO, ESHVYBY, Site Safety, Lockout Tagout, Lockouts |
| | |
| |