| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2215283 Herst.-Nr.: 2215283 EAN/GTIN: 5059044259344 |
| |
|
| | |
| Typ = Universal-Überlastschalter-Abschaltung Farbe = Rot Anzahl der Verriegelungen = 1 Material = ABS
Universal-Überlastschalter von RS ProWenn es um die Sicherung von MCB- und MCCB-Überlastschaltern geht RS Pro hat die ideale Lösung für Sie. Diese praktischen Geräte sind das perfekte Werkzeug zum Verriegeln von Überlastschaltern vor der Arbeit an elektrischen Geräten. Sie sind mit einem Schraubendreher oder einer Twister-Schraube einfach zu installieren, um das Einschalten des Stromkreises durch Personal zu verhindern, während ein Engineer Wartungsarbeiten durchführt.Wie funktionieren sie?Universal-Überlastschalter-Verriegelungen können an ein- oder mehrpoligen Leistungsschaltern angebracht werden, um den erforderlichen Stromkreis richtig zu installieren, die Verriegelung unter dem Hebel einzuhaken und dann den integrierten Stift zu schrauben oder zu drehen, bis er den Hebel greift. Sichern Sie sich mit einem Sicherheitsschloss über die Öffnung, jetzt sind Sie einsatzbereit. Eigenschaften und VorteileSicherheitsverriegelungen Sicher und effektiv Material: ABS Gewindeeinsätze aus Messing Robust, Durable und korrosionsbeständig Spitz oder flach drehbare Schraube erhältlich Kompatibel mit ein- oder mehrpoligen Leistungsschaltern Vorhängeschlösser separat erhältlichRS Pro Universal-ÜberlastschalterÜberlastschalterverriegelung mit spitzer Schraube, RS Best.-Nr. 221-5281 () Flache Spiralschraube mit Schutzschalterverriegelung, RS Best.-Nr. 221-5283 () Zu beachten:Überlastschalter von MCB und MCCB Elektrische Installation Wartung und WartungRS Pro bietet eine große Auswahl an Sicherheitsschlössern mit Bügel, die mit Überlastschalter-Verriegelungen kompatibel sind. Durchsuchen Sie unser Sortiment mit den verbesserten Filtern, um Ihre ideale Lösung zu finden.AnwendungÜberlastschalter von MCB und MCCB Elektrische Installation Wartung und Wartung Weitere Informationen: | | Typ: | Universal-Überlastschalter-Abschaltung | Farbe: | Rot | Anzahl der Verriegelungen: | 1 | Material: | ABS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2215283, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Schließ- und Absperrvorrichtungen, RS PRO, ESUBLBTYPE, Site Safety, Lockout Tagout, Lockouts |
| | |
| |