| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2215280 Herst.-Nr.: 2215280 EAN/GTIN: 5059044259320 |
| |
|
| | |
| Typ = Haspen-Absperrung Farbe = Gold Anzahl der Verriegelungen = 6 Material = Aluminium Zur Verwendung mit = Aussperrungen
RS Pro Aluminium-VerriegelungshaspWir stellen diese clevere Aluminium-Verriegelungshaspe von RS Pro vor. Dieses Gerät kombiniert einen Lockout-Tag und eine Sicherheitshaspe in einem. Der Zweck dieser Art von Haspe besteht darin, die Sicherheit von Ingenieuren zu gewährleisten und anzugeben, wer für Wartungs- und Reparaturarbeiten verantwortlich ist.FunktionsweiseWenn eine Steuereinheit oder ein Überlastschalter isoliert wurde, ist diese Haspe an einer Verriegelung befestigt, sodass einzelne Personen ihr Vorhängeschloss hinzufügen können. Nur wenn alle Vorhängeschlösser entfernt wurden, ist der Zugang zugelassen. Die Etiketten auf der Vorder- und Rückseite sind kompatibel mit Stiften, Bleistiften und Permanent-Markern.Eigenschaften und VorteileBeschriftete Verriegelungshaspen Etiketten auf der Vorder- und Rückseite Leistungsbeschichtung - Gold 6 HaspenlöcherTechnische DatenMaterial: Aluminium Backengröße: 27 mm Breite: 77 mm Höhe: 190 mm Schäkeldurchmesser: 6 mmZu beachten:RS Pro bietet eine große Auswahl an Sicherheitsschlössern, die mit Haspen und Verriegelungen kompatibel sind. Durchsuchen Sie unser umfangreiches Sortiment mit den verbesserten Filtern, um Ihre ideale Lösung zu erreichen.SicherheitDie elektrische Sicherheit ist bei der Durchführung der Installationsprüfung 17. Ausgabe und Teil P von entscheidender Bedeutung. Die Verwendung der richtigen Isolierungsverfahren gewährleistet die Sicherheit eines Elektrikers bei elektrischen Anlagen, Wartung und Reparatur.AnwendungArbeitsplatz Elektrische Installation Wartung und Wartung Weitere Informationen: | | Typ: | Haspen-Absperrung | Farbe: | Gold | Anzahl der Verriegelungen: | 6 | Material: | Aluminium | Zur Verwendung mit: | Aussperrungen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2215280, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Schließ- und Absperrvorrichtungen, RS PRO, ESTAGOG6HOLE, Site Safety, Lockout Tagout, Lockouts |
| | |
| |