Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PVC/Edelstahl Halter Typ Miniaturüberlastschalter-Abschaltung, 1-fach Verriegelung, Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2215278
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2215278
EAN/GTIN:
     5059044259306
Suchbegriffe:
Wartungssicherung
Typ = Miniaturüberlastschalter-Abschaltung
Farbe = Schwarz, Rot
Anzahl der Verriegelungen = 1
Material = PVC/Edelstahl

Universal-Miniaturüberlastschalter-Abschaltung von RS PRORS Pro von der bewährten Marke kommt mit einer Miniatur-Verriegelungsvorrichtung für Elektriker. Diese Verriegelung wird verwendet, um den Zugang zu einem Überlastschalter nach dem Ausschalten zu beschränken und die Sicherheit der Techniker während der Wartungsarbeiten zu gewährleisten. FunktionsweiseDiese Verriegelung ist schnell und einfach zu installieren. Stellen Sie einfach den Hebel am Überlastschalter in die Aus-Position, drücken Sie die Drucktaste der Verriegelungsvorrichtung, um die Stifte zu erweitern und dann in die Löcher auf beiden Seiten des Schutzschaltergehäuses einzusetzen. Sichern Sie sich das Schloss mit einem Sicherheitsschloss, und Sie sind immer dabei.Warum benötigen Sie eine Sicherheitsverriegelung?Aussperrungen sind wichtige Sicherheitsvorrichtungen, die immer verwendet werden sollten, um sicherzustellen, dass ein Stromkreis nicht versehentlich eingeschaltet wird. Wenn mehrere Techniker mit dem System arbeiten, können eine Haspe, eine Kennzeichnung und einzelne Vorhängeschlösser angebracht werden, und nur wenn alle Geräte entfernt wurden, kann das System sicher reaktiviert werden.Eigenschaften und VorteileMCB-Verriegelung Typ: PIN-in Sicher und effektiv Stark und robust Federbelastete Drucktastenfreigabestifte Zugang für Vorhängeschloss Kompatibel mit ein- oder mehrpoligen Leistungsschaltern Für die Installation sind keine Werkzeuge erforderlichZu beachten:RS Pro bietet eine große Auswahl an Haspen, Anhängern und Sicherheitsschlössern, die mit dieser Verriegelung kompatibel sind. Durchsuchen Sie unser umfangreiches Sortiment mit den verbesserten Filtern, um Ihre ideale Lösung zu finden.Dinge, die Sie wissen solltenDie elektrische Sicherheit ist bei der Durchführung der Installationsprüfung 17. Ausgabe und Teil P von entscheidender Bedeutung. Die Verwendung der richtigen Isolierungsverfahren gewährleistet die Sicherheit eines Elektrikers bei elektrischen Anlagen, Wartung und Reparatur.AnwendungSicherungsautomaten Elektrische Installation Wartung und Wartung
Weitere Informationen:
Typ:
Miniaturüberlastschalter-Abschaltung
Farbe:
Schwarz, Rot
Anzahl der Verriegelungen:
1
Material:
PVC/Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: 2215278, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Schließ- und Absperrvorrichtungen, RS PRO, ESPININCBLNL, Site Safety, Lockout Tagout, Lockouts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.