Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM 5,5 mm Sechskant Steckschlüssel-Schraubendreher, Länge 230 mm / Klinge 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2215028
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     291T-5,5
EAN/GTIN:
     3272670414112
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
Spitzentyp = Sechskant
Abtriebsgröße = 5,5 mm
Klingenlänge = 125 mm
Gesamtlänge = 230 mm

Die SAM SAMSOFORCE-Buchse verfügt über einen Griff aus Bimaterial und ein Sechskantstahl-Außenrohr. Geeignet für Schraubverbindungen an langen Gewindestangen mit einer Tiefe von bis zu 255 mm.Mattverchromt
Weitere Informationen:
Spitzentyp:
Sechskant
Abtriebsgröße:
5,5 mm
Klingenlänge:
125 mm
Gesamtlänge:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, 6kant steckschlüssel, 2215028, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel, SAM, 291T5,5, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Nut Drivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.