Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM 3 mm Sechskant Präzisionsschraubendreher, CrV-Stahl, 141 mm / Klinge 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2215003
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     276-HM-3
EAN/GTIN:
     3272670409101
Suchbegriffe:
Inbus-Schraubendreher
Inbus-Schraubenzieher
Inbusschraubendreher
Inbusschraubenzieher
Schraubendreher Typ = Präzisionsschraubendreher
Spitzentyp = Sechskant
Abtriebsgröße = 3 mm
Klingenlänge = 50 mm
Gesamtlänge = 141 mm
Klingenmaterial = CrV-Stahl

Der SAM Präzisionsschraubendreher für Innensechskantschrauben ist hohl ausgestattet mit einer Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl und einem drehbaren Kopf. Die Fingerauflage ermöglicht eine präzise Führung des Werkzeugs bei gleichzeitig nutzendem Druck.Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Präzisionsschraubendreher
Spitzentyp:
Sechskant
Abtriebsgröße:
3 mm
Klingenlänge:
50 mm
Gesamtlänge:
141 mm
Klingenmaterial:
CrV-Stahl
Weitere Suchbegriffe: Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, inbus schraubendreher, 2215003, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, SAM, 276HM3, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.