Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM 3 mm Schlitz Präzisionsschraubendreher, CrV-Stahl, 141 mm / Klinge 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2215002
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     276-F-3
EAN/GTIN:
     3272670409019
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Schraubendreher Typ = Präzisionsschraubendreher
Spitzentyp = Schlitz
Abtriebsgröße = 3 mm
Klingenlänge = 50 mm
Gesamtlänge = 141 mm
Klingenmaterial = CrV-Stahl

Der SAM Präzisionsschraubendreher für Schlitzschrauben. Ausgestattet mit einer Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl und einem drehbaren Kopf. Die Fingerauflage ermöglicht eine präzise Führung des Werkzeugs bei gleichzeitig nutzendem Druck.Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Präzisionsschraubendreher
Spitzentyp:
Schlitz
Abtriebsgröße:
3 mm
Klingenlänge:
50 mm
Gesamtlänge:
141 mm
Klingenmaterial:
CrV-Stahl
Weitere Suchbegriffe: schlitzschraubendreher ph0x50, schlitz-schraubendreher, 2215002, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, SAM, 276F3, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.