Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM 10 mm Schlitz Rechtwinkliger Schraubendreher, CrV-Stahl, 175 mm / Klinge 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2214980
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     255M-11
EAN/GTIN:
     3272670287426
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Schraubendreher Typ = Rechtwinkliger Schraubendreher
Spitzentyp = Schlitz
Abtriebsgröße = 10 mm
Klingenlänge = 25 mm
Gesamtlänge = 175 mm
Klingenmaterial = CrV-Stahl

Die SAM-abgewinkelten Schraubendreher für Schlitzschrauben, Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, die an jedem Ende mit einer Schlitzschraubenaussparung befestigt ist.Ersetzt den klassischen Schraubendreher bei schwer zugänglicher Schraube
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Rechtwinkliger Schraubendreher
Spitzentyp:
Schlitz
Abtriebsgröße:
10 mm
Klingenlänge:
25 mm
Gesamtlänge:
175 mm
Klingenmaterial:
CrV-Stahl
Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Winkel-Schraubendreher, Schlitz-Winkel-Schraubenzieher, Schlitz-Winkelschraubendreher, Schlitz-Winkelschraubenzieher, Winkel-Schraubendreher (Schlitz), Winkel-Schraubendreher Schlitz, Winkel-Schraubenzieher Schlitz, Winkelschraubendreher Schlitz, Winkelschraubenzieher Schlitz, schlitz winkel schraubendreher, 2214980, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, SAM, 255M11, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.