|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2213593 Herst.-Nr.: 64000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Klassifizierung = Entwicklungsplatine Kit-Name = Propeller 2 Evaluation Board Rev. C Technologie = Mikrocontroller Name der Prozessorfamilie = Propeller
Die Parallax Inc Propeller 2 Eval-Platine Rev C wurde für die Experimente und Charakterisierung der Multicore Mikrocontroller-Technikmuster Propeller 2 entwickelt. Mehrere Massepunkte, Netzteile und Stiftleisten für Leistungsfreigabe und Abzweigungen sind im Lieferumfang enthalten, um das Testen und die Verbindung mit Standard-Prüfgeräten zu vereinfachen. Die Leiterplatte ist so organisiert, dass jedes Subsystem klar in Gruppen definiert bleibt und gut auseinander liegt, sodass Platz für Prüfspitzen zur Befestigung ist.16 MB SPI-Flash-Speicher USB-Schutz wie Strombegrenzer und Kurzschlusserkennung 64 intelligente E/A-Stifte, die auf Kantenleisten herausgebracht werden, mit 54 vollständig freien Stiften Gepufferte LEDs auf acht E/A-Stiften Zwei Netzeingänge über Micro-USB-Buchsen, geeignet für USB-Ladegerät oder Host-Computer-USB-Anschluss Weitere Informationen:  |  | Klassifizierung: | Entwicklungsplatine | Kit-Name: | Propeller 2 Evaluation Board Rev. C | Technologie: | Mikrocontroller | Name der Prozessorfamilie: | Propeller |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 2213593, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, Parallax Inc, 64000, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
|  |  |
| |