|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2213588 Herst.-Nr.: 32400 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Klassifizierung = Adapter Board Technologie = USB Zum Einsatz mit = XBee-Modul Kit-Name = XBee USB
Die preiswerte XBee USB-Adapterplatine von Parallax Inc ist für den Anschluss an das XBee Modul und den USB-Anschluss des Computers geeignet. Ein 40-poliger SIP-Stiftsockel ist für den optionalen Einsatz mit Steckplatinen oder durchkontaktierten Platinen enthalten, wodurch der 2-mm-Stiftabstand in einen für Steckplatinen freundlichen 0,1-Zoll-Abstand umgewandelt wird. Praktische Montagebohrungen ermöglichen eine sichere Installation im Projekt.4 Statusanzeigen-LEDs für Stromversorgung, RSSI, Verbindung und Modus Bietet einfache steckbare Draht- oder Lötanschlüsse Einschließlich Montagebohrungen Anschlussbelegung kompatibel mit unseren anderen XBee Adapterplatinen Weitere Informationen:  |  | Klassifizierung: | Adapter Board | Technologie: | USB | Zum Einsatz mit: | XBee-Modul | Kit-Name: | XBee USB |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 2213588, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, Parallax Inc, 32400, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools |
|  |  |
| |