Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Stahl Maßstab biegsam, metrisch 500mm x 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2213345
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     781-5
EAN/GTIN:
     3272670264694
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Länge = 500mm
Metrisch oder zöllig = metrisch
Material/Stoff = Stahl
Breite = 20mm
Finish = Satin
Flexibel = Ja
Faltbar = Nein

Die flexiblen SAM OUTILLAGE-Regeln aus Stahl.Er hat eine Länge von 500 mm
Weitere Informationen:
Länge:
500mm
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Material/Stoff:
Stahl
Breite:
20mm
Finish:
Satin
Flexibel:
Ja
Faltbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: maßstab 50 cm stahl, kontrollmaßstab, kontrollmaßstab 500mm, 2213345, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Lineale, SAM, 7815, Hand Tools, Measuring & Marking, Rulers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.