| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2213272 Herst.-Nr.: 73-RE26 EAN/GTIN: 3272670455153 |
| |
|
| | |
| Steckschlüsselsatz-Typ = Standard-Steckschlüssel/Bit-Satz Antriebsgröße = 1/4 Zoll Metrisch oder zöllig = metrisch Stückzahl = 26 Ratsche im Lieferumfang enthalten = Ja Antriebstyp = Vierkant
Die SAM OUTILLAGE Box mit 26 Werkzeugen hat Abmessungen von 295 x 80 x 47 mm.Glanzpolierte verchromte Oberfläche Weitere Informationen: | | Steckschlüsselsatz-Typ: | Standard-Steckschlüssel/Bit-Satz | Antriebsgröße: | 1/4 Zoll | Metrisch oder zöllig: | metrisch | Stückzahl: | 26 | Ratsche im Lieferumfang enthalten: | Ja | Antriebstyp: | Vierkant |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Vierkant-Bit-Satz, einhand-knarrensatz 1/4", bit satz, steckschlüssel-satz 26-tlg, 2213272, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel Sätze, SAM, 73RE26, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Socket Sets |
| | |
| |