| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2213256 Herst.-Nr.: 62-CT4 EAN/GTIN: 3272670454576 |
| |
|
| | |
| Produkttyp = Sechskantschlüssel Metrisch oder zöllig = metrisch Stückzahl = 1 Sechskantschlüsselgröße = 4mm Form = T Spitzentyp = Sechskant Ausführung kurz/lang = lang
Der SAM OUTILLAGE asymmetrische Steckschlüssel, Größe 4 mm, ist T-förmig und hat 3 Sechskantenden der SAME-Abmessungen.Er hat eine schwarze Kataphoreseoberfläche Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Sechskantschlüssel | Metrisch oder zöllig: | metrisch | Stückzahl: | 1 | Sechskantschlüsselgröße: | 4mm | Form: | T | Spitzentyp: | Sechskant | Ausführung kurz/lang: | lang |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, innensechskant-schraubendreher 4mm, inbus schraubendreher, 2213256, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Sechskantschlüssel, SAM, 62CT4, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Hex Keys |
| | |
| |