Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Schraubenschlüssel, Backenweite 155mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2213250
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     628-4
EAN/GTIN:
     3272670355989
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
Rollgabelschlüssel (Funkenfrei)
Backen-Öffnung = 155mm
Funkenfrei = Nein
VDE 1000V zugelassen = Nein

Der SAM-Ölfilterschlüssel mit verstellbarem Band ist verstellbar und austauschbar mit einer Kapazität von 110 bis 155 mm. Sie verfügt über SAM-Werkzeuggarantie.Es hat ein Gewicht von 510 Gramm
Weitere Informationen:
Backen-Öffnung:
155mm
Funkenfrei:
Nein
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel 155 mm, rollgabelschlüssel (funkenfrei), 2213250, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Schraubenschlüssel, SAM, 6284, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Wrenches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.