| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2213212 Herst.-Nr.: 60-PT8 EAN/GTIN: 3272670420304 |
| |
|
| | |
| Produkttyp = Sechskantschlüssel Metrisch oder zöllig = metrisch Stückzahl = 1 Sechskantschlüsselgröße = 8mm Form = L Spitzentyp = Sechskant Ausführung kurz/lang = lang
Der SAM L-Griff allen Schlüssel hat einen Zweikomponentengriff mit einer langen Klinge für ein kraftvolles Anziehen und eine kurze Klinge zur Lösung von Problemen mit der Zugänglichkeit. Sie verfügt über SAM-Werkzeuggarantie.Es hat eine brünierte Klinge Er ist 205 mm lang Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Sechskantschlüssel | Metrisch oder zöllig: | metrisch | Stückzahl: | 1 | Sechskantschlüsselgröße: | 8mm | Form: | L | Spitzentyp: | Sechskant | Ausführung kurz/lang: | lang |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, innensechskant-schraubendreher 8mm, inbus schraubendreher, 2213212, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Sechskantschlüssel, SAM, 60PT8, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Hex Keys |
| | |
| |