Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Seitenschneider 105 mm / Backen 9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2213167
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     542-T
EAN/GTIN:
     3272670391550
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Seitenschneider
Schneider-Typ = Seitenschneider
Gesamtlänge = 105 mm
Backenlänge = 9mm
VDE 1000V zugelassen = Nein

Die SAM-Elektronik-Schneidzange mit Ogival-Köpfen verfügt über extra feine Backen. Es ermöglicht das Abfahren von Komponenten und präzise Schnitte. Er ist eine axiale Schneidzange und hat antistatische Stromzweige.Er ist 105 mm lang Es hat ein Gewicht von 70 Gramm
Weitere Informationen:
Schneider-Typ:
Seitenschneider
Gesamtlänge:
105 mm
Backenlänge:
9mm
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Weitere Suchbegriffe: elektronik seitenschneider, 2213167, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, SAM, 542T, Hand Tools, Pliers & Cutters, Cutters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,09*
€ 107,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,45*
€ 105,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,48*
€ 101,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,47*
€ 95,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.