Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM 540 ESD Seitenschneider 115 mm / Backen 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2213163
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     540-RR
EAN/GTIN:
     3272670391512
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Modellnummer = 540 ESD
Schneider-Typ = Seitenschneider
Gesamtlänge = 115 mm
Backenlänge = 13mm
ESD-sicher = Ja

Die elektronische SAM-Seitenschneider mit Ogival-Kopf ist das vielseitige Modell für Produktion und Wartung. Der Schnitthalter verhindert, dass Drähte in die Stromkreise fallen. Es verfügt über antistatische Stromzweige. Sie verfügt über SAM-Werkzeuggarantie.Er hat eine Gesamtlänge von 115 mm Es handelt sich um einen Rasiermesser
Weitere Informationen:
Modellnummer:
540 ESD
Schneider-Typ:
Seitenschneider
Gesamtlänge:
115 mm
Backenlänge:
13mm
ESD-sicher:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Seitenschneider, esd seitenschneider 115mm, elektronik seitenschneider, 2213163, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, SAM, 540RR, Hand Tools, Pliers & Cutters, Cutters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,11*
€ 110,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,42*
€ 108,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,70*
€ 105,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,51*
€ 98,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,86*
€ 84,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.