| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2213095 Herst.-Nr.: 50-CT18 EAN/GTIN: 3272670504431 |
| |
|
| | |
| Schraubenschlüsselart = Gabel-Ring-Ratschenschlüssel Zöllige Größe = 45/64Zoll Metrisch oder zöllig = metrisch Gesamtlänge = 236 mm Doppelseitig = Ja Höhensicher = Ja Funkenfrei = Nein Größe = 18 mm
Der SAM OUTILLAGE-Ratschen-Kombinationsschlüssel mit Gelenken hat eine metrische Größe von 18 mm und ein Ratschensystem mit 72 Zähnen. Er kann um 180° geneigt werden, um den Zugang zu Muttern zu erleichtern.Er hat eine hohe Ausführungsgeschwindigkeit durch Ratschensystem Weitere Informationen: | | Schraubenschlüsselart: | Gabel-Ring-Ratschenschlüssel | Zöllige Größe: | 45/64Zoll | Metrisch oder zöllig: | metrisch | Gesamtlänge: | 236 mm | Doppelseitig: | Ja | Höhensicher: | Ja | Funkenfrei: | Nein | Größe: | 18 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, knarrenringmaulschlüssel 18mm, ratschenmaulschlüssel, 2213095, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Gabel-Ringschlüssel, SAM, 50CT18, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanners |
| | |
| |