Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM, SW 10 mm, SW 25/64Zoll Gabel‑Ring Ratschenschlüssel doppelseitig, höhensicher, Länge 159 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2213086
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     50-CT10
EAN/GTIN:
     3272670504356
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Schraubenschlüsselart = Ratschenschlüssel mit flexiblem Kopf
Zöllige Größe = 25/64Zoll
Metrische Größe = 10mm
Gesamtlänge = 159 mm
Doppelseitig = Ja
Höhensicher = Ja
Funkenfrei = Nein
Größe = 10 mm

Der SAM OUTILLAGE-Ratschen-Kombinationsschlüssel mit Gelenken hat eine metrische Größe von 10 mm und ein Ratschensystem mit 72 Zähnen. Er kann um 180° geneigt werden, um den Zugang zu Muttern zu erleichtern.Er hat eine hohe Ausführungsgeschwindigkeit durch Ratschensystem
Weitere Informationen:
Schraubenschlüsselart:
Ratschenschlüssel mit flexiblem Kopf
Zöllige Größe:
25/64Zoll
Metrische Größe:
10mm
Gesamtlänge:
159 mm
Doppelseitig:
Ja
Höhensicher:
Ja
Funkenfrei:
Nein
Größe:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, knarrenringmaulschlüssel sw 10, ratschenmaulschlüssel, 2213086, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Gabel-Ringschlüssel, SAM, 50CT10, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanners
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.