Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM, SW 21 mm, SW 53/64Zoll Gabel‑Ring Ratschenschlüssel doppelseitig, höhensicher, Länge 291,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2213071
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     50-C-21-FME
EAN/GTIN:
     3272670732063
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Schraubenschlüsselart = Gabel-Ring-Ratschenschlüssel
Zöllige Größe = 53/64Zoll
Metrische Größe = 21mm
Gesamtlänge = 291,5 mm
Doppelseitig = Ja
Höhensicher = Ja
Funkenfrei = Nein
Größe = 21 mm

Der SAM OUTILLAGE Ratschen-Kombinationsschlüssel, Größe 21 mm, hat ein Ratschensystem mit 72 Zähnen und 5°-Intervallen. Es hat eine polierte Oberfläche.Es funktioniert schnell durch Ratschensystem
Weitere Informationen:
Schraubenschlüsselart:
Gabel-Ring-Ratschenschlüssel
Zöllige Größe:
53/64Zoll
Metrische Größe:
21mm
Gesamtlänge:
291,5 mm
Doppelseitig:
Ja
Höhensicher:
Ja
Funkenfrei:
Nein
Größe:
21 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, ringratschen-maulschlüssel 21mm, ratschenmaulschlüssel, 2213071, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Gabel-Ringschlüssel, SAM, 50C21FME, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanners
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,99*
€ 89,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,95*
€ 86,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.