Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2213055
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     50-C-11-FME
EAN/GTIN:
     3272670731974
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Schraubenschlüsselart = Gabel-Ring-Ratschenschlüssel
Zöllige Größe = 7/16Zoll
Metrische Größe = 11mm
Gesamtlänge = 165,3 mm
Doppelseitig = Ja
Höhensicher = Ja
Funkenfrei = Nein
Größe = 11 mm

Der SAM OUTILLAGE Ratschen-Kombinationsschlüssel, Größe 11 mm, hat ein Ratschensystem mit 72 Zähnen und 5°-Intervallen. Es hat eine polierte Oberfläche.Es funktioniert schnell durch Ratschensystem
Weitere Informationen:
Schraubenschlüsselart:
Gabel-Ring-Ratschenschlüssel
Zöllige Größe:
7/16Zoll
Metrische Größe:
11mm
Gesamtlänge:
165,3 mm
Doppelseitig:
Ja
Höhensicher:
Ja
Funkenfrei:
Nein
Größe:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, ringratschen-maulschlüssel 11mm, ratschenmaulschlüssel, 2213055, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Gabel-Ringschlüssel, SAM, 50C11FME, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanners
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.